Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD-Schubladengehäuse komplett mit Schubladen, Modell: S2C

Artikel-Nr.: 927120 S2C

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 302 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 240 mm
Schubladen Nutzbreite 320 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Nutzhöhe für Schubladen 240 mm
Anzahl Schubladen 3
Gewicht 25 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927120 S2C
Herstellernummer 927120 S2C
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Schublade geöffnet werden. Das Gehäuse kann nicht kippen.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 927100927105.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 80 ; 100 mm

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.
Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb