{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Altura | 302 mm | |
| Anchura | 430 mm | |
| Profundidad | 630 mm | |
| Altura útil | 240 mm | |
| Cajón anchura útil | 320 mm | |
| Cajón profundidad útil | 520 mm | |
| Altura útil para cajones | 240 mm | |
| Cantidad de cajones | 3 | |
| Peso | 25 kg | |
| Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
| Número de artículo | 927120 S2C | |
| Número del fabricante | 927120 S2C | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |