Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Bits-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 923975 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923975 4
EAN / GTIN 4045197707758
Herstellernummer 923975 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 115. Shadowboards der Größe 176 können mit Hartschaumeinsätzen Größe 1/3 der GARANT-Werkstattwagen (Teil 91) bestückt werden.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 923975 Gr. 0: 1 St.
Fräsung für 1/4 Zoll Bit, leer: 66 St.
GARANT Schaft mit Magnet Nr. 675050 Gr. 6,3: 1 St.
GARANT Schraubendreherhalter für ¼“ Bits mit Magnet Nr. 676653 Gr. 10; 30: je 1 St.
GARANT Ratschenschlüssel für ¼“ Bits Nr. 676690: 1 St.