{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialstärke | 1 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Höhe gesamt | 850 mm | |
| Anzahl Korpus | 1 St. | |
| Position Korpus | rechts | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Breite Platte | 1 250 mm | |
| Tiefe Platte | 750 mm | |
| Stärke Platte | 50 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Breite in G | 20 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Material Platte | Eluplan | |
| Form Platte | Rechteck | |
| Belag Platte | Eluplan | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | nein | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 100 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Werkbank | |
| Produktart | Werkbank | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Breite gesamt | 1 250 mm | |
| Tiefe gesamt | 750 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 400 kg | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | 400 kg | |
| Gewicht | 111,1 kg | |
| Korpus | ja | |
| Untergestell | ja | |
| mit Schraubstock | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 923737 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086268 | |
| Herstellernummer | 923737 1250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |