{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Altura total | 850 mm | |
| Número de cuerpos | 1 ud. | |
| Posición cuerpo | a derecha | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura tablero | 1.250 mm | |
| Profundidad tablero | 750 mm | |
| Grosor tablero | 50 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 20 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Material placa | Eluplan | |
| Forma tablero | Rectángulo | |
| Recubrimiento placa | Eluplan | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | no | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 100 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Intervalo de empleo | Banco de trabajo | |
| Tipo de producto | banco de trabajo | |
| Regulación de la altura | no | |
| Anchura total | 1.250 mm | |
| Profundidad total | 750 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 400 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 400 kg | |
| Peso | 111,1 kg | |
| Cuerpo | sí | |
| Base | sí | |
| Con tornillo de banco | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 923737 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086268 | |
| Número del fabricante | 923737 1250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |