Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lochwand zweiseitig, passend für Typ: 2000

Artikel-Nr.: 923021 2000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923021 2000
EAN / GTIN 4045197686220
Herstellernummer 923021 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden.
Lochwände aus Stahlblech □ 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen, in Workstation-Wagen und für Trennwände.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör für Lochwände finden Sie im Teil 96.