Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pared perforada De dos lados, adecuado para tipo: 2000

Número de artículo: 923021 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923021 2000
EAN / GTIN 4045197686220
Número del fabricante 923021 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada para el almacenamientos de herramientas a la vista. Pared perforada en realización doble se puede equipar por los dos lados de forma independiente.
Paredes perforadas de chapa de acero □ 9 × 9 mm en retícula de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

Para atornillar entre columnas soporte, en carros de la estación de trabajo y para paredes separadoras.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará accesorios para paneles perforados en el grupo 96.