{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau
|
|
| Tragfähigkeit max. |
50 kg
|
|
| Art der Verkleidung |
geschlossen
|
|
| Serie |
Workstation
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Trägersäule
|
|
| Angabe Tragfähigkeit |
maximal
|
|
| mit Verkleidung |
ja
|
|
| Kabeldurchlass |
ja
|
|
| Höhenverstellung im Raster |
50 mm
|
|
| Breite |
40 mm
|
|
| Tiefe |
100 mm
|
|
| Höhe |
200 mm
|
|
| Einsatzbereich |
passend für Fachboden-Steckregal
|
|
| Material |
Stahlblech
|
|
| Stärke Material |
1 mm
|
|
| Montage |
unmontiert
|
|
| Gewicht |
1,2 kg
|
| Artikelnummer | 923000 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197720498 | |
| Herstellernummer | 923000 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |