Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladengehäuse komplett mit Schubladen fahrbar, Modell: S4A

Artikel-Nr.: 920110 S4A

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920110 S4A
Herstellernummer 920110 S4A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Durch die Auszugsperre kann immer nur 1 Schublade geöffnet werden. Das Gehäuse kann nicht kippen.
Mit schwarzer ABS-Kunststoffablage und Schiebegriff, 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse) ⌀ 100 mm mit grauem, abriebfestem Gummilaufbelag in ABS-Kunststoffgehäuse.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 920001−920023.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 80; 120; 200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.