{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 20 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Modell | S4A | |
Sorozat | Workstation | |
Magasság | 722 mm | |
Szélesség | 430 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Hasznos magasság | 460 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 320 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Fix kerék ⌀ | 100 mm | |
Kormányozható kerék ⌀ | 100 mm | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Fiókok száma | 4 | |
Teherbírás | 250 kg | |
Rakodópolc anyaga | ABS műanyag | |
Tárolópolc | igen | |
Kerék anyaga | Gumi futófelület, szürke, kopásálló | |
Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
Legurulásvédő perem kivitele | 4 oldalas | |
Tolófogantyú | igen | |
Tolófogantyú helyzete | Elülső oldal | |
Súly | 43 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény |
Cikkszám | 920110 S4A |