Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzkoffer mit Vollauszug-Schubladen und Stoßfängern, Anzahl Schubladen: 4

Artikel-Nr.: 916480 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916480 4
Herstellernummer 916480 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse des Aufsatzkoffers besitzt 2 zurückgesetzte Fächer. Die Seitenwände sind zur Aufnahme von Zubehör gelocht. Eine zweite innenliegende Seitenwand schützt den Innenraum vor Verschmutzung. Schubladeninnenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen in der Griffleiste integrierten Entriegelungsgriff. Schubladen durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. Solider, ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem PP.
Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus Polypropylen verkleidet. Bei Kollision vermindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 916300; 916302; 916310; 916320.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120mm Schublade 1Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL5011.

Hinweis:

Der Aufsatzkoffer erhöht die Kippgefahr des Werkstattwagens. Nur 1Schublade öffnen.