{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 15 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 75 % | |
| Höhe | 910 mm | |
| Breite | 660 mm | |
| Tiefe | 380 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 295 mm | |
| Anzahl Ausziehfächer | 4 | |
| Ausführung | mit Jalousien | |
| Gewicht | 31 kg | |
| Produktart | Werkstattwagen |
| Artikelnummer | 916462 4 | |
| Herstellernummer | 916462 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |