Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollwerkbank mit 5 Schubladen, beidseitig ausziehbar, Anzahl Schubladen: 5

Artikel-Nr.: 916340 5

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916340 5
Herstellernummer 916340 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse der Rollwerkbank enthält 2 integrierte Ablagefächern. Die Seitenwand ist zur Aufnahme von Zubehör gelocht. Schubladeninnenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen in der Griffleiste integrierten Entriegelungsgriff. Schubladen durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen). 25 mm starke Bambus-Arbeitsplatte zur Schraubstockmontage geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.