Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen ComfortClose, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 916331 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916331 6
Herstellernummer 916331 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus HDPE für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.
Seitenfach mit 2 Ablageböden, Türe mit Stiftzylinderschloss.
Schubladen mit GARANT ComfortClose, Selbsteinzug und Dämpfung.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.