Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen ToolCar mit ComfortClose, Anzahl Schubladen: 9

Artikel-Nr.: 916302 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916302 9
Herstellernummer 916302 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
Der Werkstattwagen ToolCar ist ausgestattet mit einer ABS-Ablage mit Fächern / Unterteilungen zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Dosen und Schraubendrehern.
Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.
Bei Kollision vermindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.