Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d'atelier ToolCar avec ComfortClose, Nombre de tiroirs: 9

Réf.: 916302 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916302 9
Réf. fabricant 916302 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT ComfortClose. Tiroirs à fermeture automatique et amortissement.
La servante d'atelier ToolCar est équipée d'une tablette en ABS avec compartiments pour ranger des petites pièces, des boîtes et des tournevis.
Les façades des tiroirs et les montants de la servante sont équipés de pare-chocs en PP.
En cas de collision, ils empêchent tout endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.