• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 91603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91603
EAN / GTIN 4020772091606
Herstellernummer 91603
L-Nummer L30100 323
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 50
  • C: 25
  • ØD: 12,5
  • ØD2: 6,4
  • E: 23,25
  • F: 65,0
  • H: 12,0
  • I: 25
  • L: 105,0
  • M: M10
  • L2: 46,5
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Gewicht: 144 g