Brazo tensante

Número de artículo: 91603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 91603
EAN / GTIN 4020772091606
Número del fabricante 91603
Número L L30100 323
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brazo tensor, para abrazaderas giratorias con protección de soldadura Nº 6829W.
Aleación de aluminio de alta resistencia, negro. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura. Listo para instalar con rosca de empalme para el tornillo de sujeción Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 50
  • C: 25
  • ØD: 12,5
  • ØD2: 6,4
  • E: 23,25
  • F: 65,0
  • H: 12,0
  • I: 25
  • L: 105,0
  • M: M10
  • L2: 46,5
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Peso: 144 g