• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel, DIN 875 100x70 mm, Klasse 2, Stahl

Artikel-Nr.: 916-233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge kurzer Schenkel 70 mm
Länge langer Schenkel 100 mm
Genauigkeit 2
Produktart Flachwinkel
Material Stahl
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 875

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916-233
Herstellernummer 916-233
L-Nummer L40010 9445
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gehärtete und geschliffene Kanten.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Stahl
  • Genauigkeit: Gemäß DIN 875
  • Größe / Abmessung: 0,14 X 0,102 X 0,025 M
  • Klasse: 2
  • Länge: 100x70
  • Querschnitt: 20x5