• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandsägeblatt 2225x3x0,65 A2

Artikel-Nr.: 909060257
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
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 909060257
EAN / GTIN 4003665405070
Herstellernummer 909060257

Beschreibung

Beschreibung:

  • Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
  • Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
  • Nur mit Feinschnitteinrichtung für BAS 380 möglich ! Art. Nr. 090 906 0230

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BAS 380
  • Maße: 2225 x 3 x 0.65 mm
  • Materialeignung: Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte / für Kreisschnitte mit der Feinschnitteinrichtung
  • Zahnteilung: A2 Schrägzahn