• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stauchkopfnägel SKN 50 NK

Artikel-Nr.: 901053782
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
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 901053782
EAN / GTIN 4003665360287
Herstellernummer 901053782
L-Nummer L01750 1960
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Galvanisiert
  • Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm

Merkmal:

  • geeignet für: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Gesamtlänge: 50 mm
  • Nageltyp: Typ SKN
  • Verkaufseinheit: 1000