• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, DIN 876 Klasse 0, 2000x1000x220 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 901-MC2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 901-MC2000
Herstellernummer 901-MC2000
L-Nummer L40700 469
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Granitplatten sind aus feinkörnigem Granit. Härter als. Stahl. Nicht. magnetisch. und. elektrisch. nicht. leitend.

Merkmal:

  • Abmessungen L x B x H: 2000 x 1000 x 220
  • Genauigkeitsklasse:

    DIN 876 Klasse 0