{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Anzahl Werkzeuge | 25 | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Länge gesamt | 235 mm; 355 mm; 65 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 900 | |
| EAN / GTIN | 4000896042685 | |
| Herstellernummer | 900 | |
| L-Nummer | L60140 906 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920