• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Schaltschrankschlüssel mit Bithalter und 2 C6-PrecisionBits, in Blisterpackung

Artikel-Nr.: 900.V01 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900.V01 CN
EAN / GTIN 7610733284726
Herstellernummer PB 900.V01 CN
L-Nummer L60060 3073

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Schaltschrankschlüssel mit Bithalter und 2 PrecisionBits C6
  • 9-in-1 Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben
  • für Schliesssysteme bei Schaltanlagen, Absperrungen, Haustechnik, Wasserversorgung
  • magnetische Bitaufnahme, sicherer Halt
  • 2 PrecisionBits C6 integriert, einfache Entnahme
  • strukturierte Oberfläche mit abgerundeten Kanten, rutschfest und ergonomisch in der Hand
  • aus Metallersatz-Hochleistungspolymer, sehr robust für hohe Drehmomente
  • leichtes, kompaktes Pocket-Tool mit Öse, praktisch in der Hosentasche oder am Schlüsselbund