Beschreibung:
Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Stahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich erledigen Sie damit effizient Entgratungsarbeiten, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind.
Merkmal:
- Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,5 mm
- Abmessung (D x B x L x H): 250 x 38 x 50 x 32 mm
- Durchmesser: 250 mm
- Stärke: 38 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
Werkstoff:
Stahl
Passend für:
Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für leichte Verunreinigungen und zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Vielseitig einsetzbar
- Höchste Standzeiten
- Schnelles und laufruhiges Arbeiten