• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder-Satz, mit Richtungsfeststellung f.WB620, 95, 95VA, 98VA, 95PRO, 98PRO, WB621, WB625, TTS93

Artikel-Nr.: 89480003
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89480003
EAN / GTIN 4018754231386
Herstellernummer 89480003
L-Nummer L60010 5265

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 kugelgelagerte, schwenkbare Leichtlaufräder (D. 125 mm)
  • davon 2 mit Feststellbremse und 2 mit Richtungsfeststellung

Merkmal:

  • für Nr.: WB620, 95, 95VA, 98VA, 95PRO, 98PRO, WB621, WB625, TTS93
  • Gewicht kg: 5.442 kg