• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel kurz Torx T6

Artikel-Nr.: 89.6
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89.6
EAN / GTIN 3148511267448
Herstellernummer 89.6
L-Nummer L60130 7766

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 1,65
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51
  • L [mm]: 51,0
  • Torx [Nr.]: T6
  • Gewicht in Gramm: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript