Innenauszieher einzeln, Typ: 01

Artikel-Nr.: 882600 01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 21
für Bohrungen 8 mm - 12 mm
Produktart Innenauszieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 882600 01
EAN / GTIN 4021176010651
Herstellernummer 21-01
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

2-teilige Spannbacken und Spreizstück aus Qualitäts-Werkzeugstahl.