• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Fiberglastiel, 2 kg

Artikel-Nr.: 8815970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8815970
EAN / GTIN 4010883881593
Herstellernummer 8815970
L-Nummer L60160 4741
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Stielmaterial: Fieberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein