• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latthammer 600 g, mit Magnet, 300 mm lang

Artikel-Nr.: 8813090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8813090
EAN / GTIN 4010883881302
Herstellernummer 8813090
L-Nummer L60160 4392

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff und Kopfsicherung
  • Äußerst stabil und robust

Merkmal:

  • Ausführung: mit Magnet
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Griffmaterial: ohne Magnet
  • Kopfgewicht [g]: 600 g
  • Kopfsicherung: Stiftsicherung
  • Stiellänge: 300 mm
  • Stielmaterial: Stahlrohr
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein