• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmleiste Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880HL
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
Produktart Steckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880HL
EAN / GTIN 4000896040650
Herstellernummer 880HL
L-Nummer L60140 817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leer, mit 16 Halteklammern
  • Bestücken mit Steckschlüsseleinsätzen 880
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 430 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Handbetätigung