• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alligator® Wasserpumpenzange tauchisoliert, VDE-geprüft verchromt 300 mm

Artikel-Nr.: 88 07 300
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88 07 300
EAN / GTIN 4003773022350
Herstellernummer 88 07 300
L-Nummer L70010 172

Beschreibung

Beschreibung:

  • guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
  • mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • tauchisoliert, VDE-geprüft

Norm:

  • DIN ISO 8976
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900