• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 280x27x12 mm

Artikel-Nr.: 8783080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Durchmesser Schaft 27 mm
Produktart Montiereisen
Form Schaft rund
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8783080
EAN / GTIN 4010883878302
Herstellernummer 8783080
L-Nummer L60160 36
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 27 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 12,0 mm
  • Schneidenlänge [mm]: 170 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 12 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein