• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange min.D.5mm² - max.D.10mm² L.152mm

Artikel-Nr.: 87543305
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87543305
EAN / GTIN 4005887004741
Herstellernummer 87543305
L-Nummer L60010 7974

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum individuellen Abisolieren von unterschiedlichen Querschnitten
  • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder
  • Litzendurchmesser

Merkmal:

  • Durchmesser min. (mm²): 5 mm²
  • Durchmesser max. (mm²): 10 mm²
  • Schneidleistung: 10 mm²
  • Kopf: Poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 152 mm
  • Gewicht: 129 g
  • Breite mm (b): 97 mm