• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel flachoval, 150x17x11 mm

Artikel-Nr.: 8698720
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8698720
EAN / GTIN 4010883869874
Herstellernummer 8698720
L-Nummer L60160 638

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6453
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 17 mm
  • Schafthöhe: 11 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 18,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein