Präzisions-Messer mit 1 Klinge, Typ: P1A

Artikel-Nr.: 845350 P1A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P1A
Messerlänge ohne Klinge 138 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Präzisions-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Herstellernummer 2515.00-2410
Hersteller/verantwortliche Person Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Messer mit auswechselbarer Klinge für feinstes Schneiden. Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel für den Klingenwechsel. 100% made in Germany.
Kräftiges, ergonomisches Messer für feine Schnitte. Griff ummantelt mit TPE für optimalen Grip.

Verwendung:

Für das Entgraten von Kunststoffteilen und alle präzisen Schneidaufgaben.

Lieferumfang:

Griff inklusive 1 Universalklinge Nr. 845355 Gr. 50 und Schutzkappe mit integriertem Sechskant-Schlüssel.