Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 50

Artikel-Nr.: 845019 50
Setpreis 50 Stück (0,65 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 50
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Herstellernummer 2011.0500/AB2-1000/SZ
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

TiN-beschichtete Schneiden.
50-teiliges Gebinde in einem robusten Spezial-Sicherheitsdispenser.
Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845000845035 und 845039845090 jeweils Gr.18.