Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842054 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUPRO
Länge 148 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Herstellernummer 10130610.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 3-Seiten-Schieber, 16 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug. Optimierter ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Metallelement unterhalb des Klingenschlitzes für einen erhöhten Abriebschutz. Sicherer und komfortabler Klingenwechsel, Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Für bis zu 3-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware etc.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842057 Gr. 10 oder Keramikklinge Nr. 842059 Gr. 2C.