Ersatzklingen-Set 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842037 10
Setpreis 10 Stück (0,78 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
538 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 43 mm
Klingenbreite 22 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Herstellernummer 37040.60
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser SECUMAX OPTICUT Nr. 842030 und Nr. 842035.