• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 3 mm

Artikel-Nr.: 83SH.3
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83SH.3
EAN / GTIN 3148511238103
Herstellernummer 83SH.3
L-Nummer L60130 341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 3,0
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 90
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 7