• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Entgraterklinge (für Linkshänder), Typ: S101

Artikel-Nr.: 838520 S101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 793 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

einsetzbar links
Serie S
Herstellerbezeichnung Entgraterklinge (für Linkshänder), Typ: S101
Inhalt Einzelteil
Produktart Entgraterklinge
Material Stahl
Länge Klinge 43 mm
Form Klinge Haken
Art Klinge Entgraterklinge
Durchmesser Schaft 3,2 mm
Schliff 1-seitiger Schliff
zum Entgraten von Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838520 S101
EAN / GTIN 7290003234295
Herstellernummer BK1011

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.