• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla desbarbadora (para zurdos), Tipo: S101

Número de artículo: 838520 S101
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
1.603 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación A izquierda
Serie S
Denominación del fabricante Entgraterklinge (für Linkshänder), Typ: S101
Contenido pieza única
Tipo de producto Cuchilla desbarbadora
Material acero
Longitud cuchilla 43 mm
Forma cuchilla gancho
Tipo de hoja Cuchilla desbarbadora
Diámetro vástago 3,2 mm
Rectificado Afilado por un lado
Para desbarbado de Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 838520 S101
EAN / GTIN 7290003234295
Número del fabricante BK1011

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.