• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 70x45 mm

Artikel-Nr.: 834B.RTIR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834B.RTIR
EAN / GTIN 3662424036224
Herstellernummer 834B.RTIR
L-Nummer L60130 8511
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
  • Kratzfeste Scheibe aus Glas
  • Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe
  • Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
  • Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff
  • Max. Länge 850 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 70x54
  • L [mm]: 970
  • Gewicht in Gramm: 88