• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher Set mit Wechselklingen in kompakter Rolltasche, für Schlitz-, Phillips- und Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 8222.GY
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8222.GY
EAN / GTIN 7610733282685
Herstellernummer PB 8222.GY
L-Nummer L60060 2959

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher, Set mit Wechselklingen, in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche
  • für Schlitz-, Phillips- und Torx®-Schrauben, breite Auswahl an häufig verwendeten Profilen
  • erweiterte Ausstattung für Montage- und Servicearbeiten, Werkstatt, zu Hause oder unterwegs
  • für Wechselklingen PB 215, mit ″Click″-Verschluss
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • 14 professionelle Qualitätswerkzeuge auf engstem Raum, inkl. Vierkant-Ahle und Spannungsprüfer 110 – 250 V