• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher Set mit Wechselklingen in kompakter Stoff-Rolltasche, für Torx®-Schrauben T6 bis T30

Artikel-Nr.: 8218.GY V02
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8218.GY V02
EAN / GTIN 7610733282678
Herstellernummer PB 8218.GY V02
L-Nummer L60060 2961

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher, Set mit Wechselklingen, in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche
  • für Torx®-Schrauben T6 bis T30
  • für Wechselklingen PB 215, mit ″Click″-Verschluss
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • neun professionelle Schraubendreher für die gebräuchlichsten Torx®-Schrauben auf engstem Raum