• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“, Typ: C1.1/4

Artikel-Nr.: 820620 C1.1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 430 mm
Breite 195 mm
Höhe 90 mm
Anzahl einsetzbare Schneidköpfe max. 7
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Herstellernummer 479800 A
Hersteller/verantwortliche Person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.