{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 50 mm | |
| Serie | SolidPro M | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | geschliffen; natur | |
| Produktart | Flachpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | Eckig | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Kunstborste | |
| geeignet für | Dispersionsfarben; Lacke | |
| Einsatzbereich | Lackieren; Streichen | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 817150000 | |
| EAN / GTIN | 4013307811572 | |
| Herstellernummer | 817150000 | |
| L-Nummer | L01876 100259 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |