• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer 188 x 490 x 365mm

Artikel-Nr.: 81620009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 81620009
EAN / GTIN 4018754331611
Herstellernummer 81620009
L-Nummer L60010 7732
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkoffer: Aus ABS-Kunststoff mit robustem Aluminiumrahmen. Maße: 490 mm x 365 mm x mm, Gewicht: 4 kg, max. Zuladung 25 kg. Artikelnummer: 81620009.
  • Ordnung: Die ideale Aufbewahrungslösung für Ihre Werkzeuge dank einer herausnehmbaren Abdeckplatte (15 Einsteckfächern) und einer herausnehmbarer Werkzeugtafel (22 Einsteckfächer).
  • Variabel: Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten dank 7 Laschen im Deckel und Bodenschale mit individueller Einteilungsmöglichkeit durch anpassbare Trennstege.
  • Sicherheit: Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz und die zwei abschließbaren Kippschlösser bieten Schutz vor unberechtigtem Zugriff, auch auf das separate Dokumentenfach im Deckel.
Eigenschaften:
  • ABS-Kofferschalen
  • robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
  • 2 abschließbare Kippschlösser
  • variable Bodenschale
  • Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
  • separates Dokumentenfach im Deckel
  • maximale Zuladung: 25 kg

Merkmal:

  • Füllvolumen: 27 l
  • Länge innen: 169 mm
  • Höhe mm (innen): 315 mm
  • Breite innen: 460 mm
  • Höhe mm (h): 365 mm
  • t: 188 mm
  • Gewicht kg: 4.000 kg
  • Breite mm (b): 490 mm