{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Spannweite max. a | 46 mm | |
| Spannweite min. a | 0 mm | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Länge Backen/ Maul | 30 mm | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Produktart | Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; vollisoliert | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 813850 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773065067 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |