• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachpinsel Basic Mix beige. In 9. Stärke mit Weißblechzwinge und gebeiztem Holzstiel. Zum Auftrag von Wand- und Deckenfarben. Für einfache Ausbesserungsarbeiten. 80 mm

Artikel-Nr.: 81128010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite 80 mm
Material, Stiel Holz
Oberfläche geschliffen
Beschichtung unlackiert
Produktart Flachpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Orel-Mixborste
geeignet für Dispersionsfarben; Wandfarben
Einsatzbereich Streichen
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 81128010
EAN / GTIN 4013307332619
Herstellernummer 81128010
L-Nummer L01876 100007
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC MIX Borsten kombinieren Kunstfilamente mit einfachen Naturborsten, welche den Borstenkopf stabilisieren. BASIC Borsten bestehen dagegen aus einfachsten Kunstfilamenten.